Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 (=DIN 916) A2 M 4 x 20 Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09162040020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09162040020
EAN/GTIN:
     4036758123520
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 (=DIN 916) A2 M 4 x 20 Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Eckmaß:
2,3
Schlüsselweite:
2
Durchmesser Ringschneide:
2
Innensechskanttiefe:
1,5
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,18*
€ 33,5342
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.