Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A2-70 M 30 x 170 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09312300170--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09312300170--70
EAN/GTIN:
     4036758491292
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A2-70 M 30 x 170 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
18,7
Durchmesser:
30
Eckmaß:
50,85
Schlüsselweite:
46
Gewindelänge:
72
Länge:
170
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,0805*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,0161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,605*
€ 133,99995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,655*
€ 131,67945
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 105,12*
€ 125,0928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,13*
€ 109,6347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,5305*
€ 92,2613
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,0805*
€ 77,4458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.