Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A2-70 M 30 x 190 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09312300190--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09312300190--70
EAN/GTIN:
     4036758491339
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A2-70 M 30 x 190 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
18,7
Durchmesser:
30
Eckmaß:
50,85
Schlüsselweite:
46
Gewindelänge:
72
Länge:
190
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,0935*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,8187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,3025*
€ 170,52998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,1725*
€ 167,99528
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 134,1195*
€ 159,60221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,5795*
€ 139,91961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,8735*
€ 117,65947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,0935*
€ 100,07127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.