Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A2-70 M 30 x 200 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09312300200--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09312300200--70
EAN/GTIN:
     4036758491353
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A2-70 M 30 x 200 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
18,7
Durchmesser:
30
Eckmaß:
50,85
Schlüsselweite:
46
Gewindelänge:
72
Länge:
200
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,7345*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,5469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,979*
€ 178,47501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,399*
€ 175,40481
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 140,034*
€ 166,64046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,8575*
€ 146,20043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,0245*
€ 122,59916
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,7345*
€ 104,40406
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.