Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 A2 M 2 x 4 H Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79852020004
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79852020004
EAN/GTIN:
     4036758214204
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A2 M 2 x 4 H Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
1,6
Durchmesser:
2
Kopfdurchmesser max.:
4
Schaft:
0,8
Kreuzschlitzbreite:
2,5
Radius:
4
Länge:
4
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,10*
€ 28,679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.