| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-7985405001632 Herst.-Nr.: 7985405001632 EAN/GTIN: 4036758310159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7985-TX (~ISO 14583) A4 M 5 x 16 T-25 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kopfhöhe: | 3,8 | Durchmesser: | 5 | Kopfdurchmesser max.: | 10 | Schaft: | 1,6 | Antrieb Innensechsrund: | T 25 | Länge: | 16 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 tx a4, din 7985 tx, din 7985, UNI 7687 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |