Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 5 x 70/70 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79912050070
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79912050070
EAN/GTIN:
     4036758217281
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 5 x 70/70 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Kopfdurchmesser max.:
11,2
Eckmaß:
3,44
Schlüsselweite:
3
Gewindelänge:
70
Kopfhöhe max.:
3,1
Eindringtiefe:
1,9
Länge:
70
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,04*
€ 65,4976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,16*
€ 63,2604
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,51*
€ 60,1069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,67*
€ 43,6373
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,36*
€ 36,1284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.