| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-79912080110 Herst.-Nr.: 79912080110 EAN/GTIN: 4036758217908 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 8 x 110/110 Senkschrauben mit Innensechskant Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 8 | Kopfdurchmesser max.: | 17,92 | Eckmaß: | 5,72 | Schlüsselweite: | 5 | Gewindelänge: | 110 | Kopfhöhe max.: | 4,96 | Eindringtiefe: | 3 | Länge: | 110 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, iso 10642 a2 m8, din 7991, iso 10642 m8, TFHC, UNI 5933 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |