| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-79914025004 Herst.-Nr.: 79914025004 EAN/GTIN: 4036758219605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 10642 ~ (DIN 7991) A4 M 2,5 x 4/4 Senkschrauben mit Innensechskant Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindelänge: | 4 | Durchmesser: | 2,5 | Kopfdurchmesser max.: | 5 | Eckmaß: | 1,7 | Schlüsselweite: | 1,5 | Kopfhöhe max.: | 1,5 | Eindringtiefe: | 0,8 | Länge: | 4 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, iso 10642 a 4 m2,5, din 7991, iso 10642 m2,5, TFHC, UNI 5933 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |