| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-79914080065 Herst.-Nr.: 79914080065 EAN/GTIN: 4036758220557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 10642 ~ (DIN 7991) A4 M 8 x 65/65 Senkschrauben mit Innensechskant Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindelänge: | 65 | Durchmesser: | 8 | Kopfdurchmesser max.: | 17,92 | Eckmaß: | 5,72 | Schlüsselweite: | 5 | Kopfhöhe max.: | 4,96 | Eindringtiefe: | 3 | Länge: | 65 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, iso 10642 10x65 a4, din 7991, iso 10642 m8, TFHC, UNI 5933 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |