Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schutzhandschuhe tragen, Folie, 130 x 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen Kombischild "Schutzhandschuhe tragen" [M009], Folie (0,1 mm), 130 x 185 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Gebotszeichen Kombischild "Schutzhandschuhe tragen" [M009], Folie (0,1 mm), 130 x 185 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.07.316
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.07.316
EAN/GTIN:
     4061466042238
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild Schutzhandschuhe tragen, ASR A1.3 / ISO 7010, M009, Kombischild, rechteckig, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 130 mm, Höhe: 185 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Schutzhandschuhe tragen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, Gebotszeichen, Gebotsschild, Kombischild, Schutzhandschuhe tragen, 130 x 185 mm, M009, ASR A1.3 / ISO 7010, blau, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 10,89*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.