| |
|
| Artikel-Nr.: 5934-59071-103-2 Herst.-Nr.: 59071-103-2 EAN/GTIN: 4251844300399 |
| |
|
| | |
| WC-Reiniger Pulver ? reinigt selbsttätig jedes WC ? einfach in der Anwendung und perfekt im Ergebnis ? angenehmer Duft ? 1 kg/Flasche
WC-Reiniger auf die feuchten Beckenwände, in das stehende Wasser und in die Abflussöffnung streuen, einwirken lassen und nachspülen.
Bei starker Verschmutzung über Nacht einwirken lassen.
Nicht für Marmor und emaillierte und säureempfindliche Oberflächen geeignet.
Nach Gebrauch gut verschließen!
Inhaltsstoffe: unter 5% anionische Tenside; enthält Duftstoffe, Natriumhydrogensulfat, Benzensulfonsäure C10-C13, Alkylderivat Natriumsalz
Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungspulver, abflussreiniger, Rohrreinigung, WC Reiniger, 1 l, toilettenreiniger, rohrfrei, 1000ml, Ausguss-Reiniger, 1 kilogramm, 1 kg, WC-Reiniger |
| | |
| |