Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0863512000000000 Druckschalter G1/4" 0 ~ 160 bar 1xPNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0863512000000000 Druckschalter G1/4" 0 ~ 160 bar 1xPNP
0863512000000000 Druckschalter G1/4" 0 ~ 160 bar 1xPNP
0863512000000000 Druckschalter G1/4" 0 ~ 160 bar 1xPNP
Artikel-Nr.:
     594FP-0863512000000000
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0863512000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Elektronischer Druckschalter G1/4"0-160 bar 1xPNP. Medium: Für luft, neutrale nicht brennbare Gase
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,55*
€ 882,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,24*
€ 876,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,94*
€ 832,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,00*
€ 802,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,15*
€ 747,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
0523052000000000
ab € 21,49*
Zubehör
IMI Norgren
0523053000000000
ab € 21,52*
Zubehör
IMI Norgren
0523057000000000
ab € 18,81*
Zubehör
IMI Norgren
0523058000000000
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.