Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
>
Artikel
33050810N KIKI-D O-Ring 8 x G1/8" (PL 08G01)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-33050810N
Hersteller:
CDC
Herst.-Nr.:
PL08G01
EAN/GTIN:
8718427083651
Winkelverschraubung drehbar O-Ring 8 x G1 / 8 '' (PL 08G01)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Anschluss 2:
8 mm
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
60°C
Leistung:
Winkel
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,72*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papurex Druckluftschlauch PU 8/1198/25.1 Polyurethan Schwarz (transparent) Innen-Durchmesser: 5.5 mm 16 bar 25 m
Papurex
PU 8/1198/25.1
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen