Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Einschraubstutzen
>
Artikel
APSEU0808M Powerfitting Knie 8 mm x 8 mm Push-in
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-APSEU0808M
Hersteller:
DMfit
Herst.-Nr.:
APSEU0808M
EAN/GTIN:
8809801974549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkelverbinder Power eine Seite 8mm x 8mm.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
Anschluss 2:
8 mm
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
65°C
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Weitere Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
einschraubstutzen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ICH Druckluftschlauch PE 08 X 06/52 Polyethylen Blau Innen-Durchmesser: 6 mm 8 bar 50 m
k.A.
PE 08 X 06/52
ab € 16,26*
Zubehör
PA 08 X 06/51 PA Supertube 8x6 50m1 schwarz
k.A.
2074
ab € 1,10*
Zubehör
PU 8/1198/50,1 PU Supertube 8x5,5 50m1 MEISTVERKAUFT!
Papurex
HA080011MR000500351
ab € 49,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen