Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APSEU0810M Powerfitting Knie 8 mm x 10 mm zum Einstecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APSEU0810M Powerfitting Knie 8 mm x 10 mm zum Einstecken
APSEU0810M Powerfitting Knie 8 mm x 10 mm zum Einstecken
Artikel-Nr.:
     594FP-APSEU0810M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     APSEU0810M
EAN/GTIN:
     8809801974556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkelverbinder Power eine Seite 8mm x 10mm.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
10 mm
Anschluss 2:
8 mm
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
PE 08 X 06/52
ab € 0,38*
Zubehör
k.A.
2074
ab € 1,10*
Zubehör
Papurex
HA080011MR000500351
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.