Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Gewinde T-Stück
>
Artikel
BF-82644AN T-Stück 15 x 1/4" Innengewinde x 15 vernickelt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-BF-82644AN
Hersteller:
BONFIX
Herst.-Nr.:
82644AN
EAN/GTIN:
8717845221065
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück
Klemmfittings, T-Stück 15 x 1/4 "bi. X 15 vernickelt Gastec / Kiwa
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
Steckverschraubung 15 mm
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Kompressionsfittings
Weitere Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
,
Messing-Fittings
,
Messingfittings
,
T-Stück
,
gewinde t-stück 1/4"
,
gewinde t-stück
,
messing-fittings t-stück
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,60*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 10,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.207,97*
€ 1.437,4843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.193,62*
€ 1.420,4078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.124,02*
€ 1.337,5838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.080,49*
€ 1.285,7831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.027,60*
€ 1.222,844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen