| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-C01670638 Herst.-Nr.: C01670638 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| T-Verschraubung drehbar 6mm x R3/8" Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | R3/8 inch | Anschluss 2: | 6 mm | Material (Gehäuse): | Kunststoff | Medientemp. °C: | 60°C | Leistung: | T-Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, imi norgren originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,21* | € 2,94* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,69* | € 4,78* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 3,95* | € 5,281* | | | | Lager 594FP | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 5,22* | € 6,71* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,60* | € 7,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|