Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD85N12-15-B Zylinder ISO ø12 Hub 15 doppelt wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD85N12-15-B Zylinder ISO ø12 Hub 15 doppelt wirkend
CD85N12-15-B Zylinder ISO ø12 Hub 15 doppelt wirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CD85N12-15-B
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CD85N12-15-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO doppeltwirkend ø12 Hub 15 mit Gummipuffern und Magnetkolben.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
12
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 60°C
Hub (mm):
15
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 8,90*
ab € 25,27*
€ 33,64*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 29,49*
€ 39,09*
€ 8,95*
ab € 34,39*
€ 46,55*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
C85F16
ab € 1,33*
Zubehör
SMC
GKM6-12
ab € 1,51*
Zubehör
SMC
JA15-6-100
ab € 9,29*
Zubehör
SMC
C85L16B
ab € 3,10*
Zubehör
SMC
C85C16
ab € 2,91*
Zubehör
SMC
KJ6D
ab € 5,29*
Zubehör
SMC
C85L16A
ab € 1,47*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,66*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.