Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDG1BN40-100SZ Rundzylinder ø40 Hub 100 einfachwirkende Stange in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDG1BN40-100SZ Rundzylinder ø40 Hub 100 einfachwirkende Stange in
CDG1BN40-100SZ Rundzylinder ø40 Hub 100 einfachwirkende Stange in
Artikel-Nr.:
     594FP-CDG1BN40-100SZ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDG1BN40-100SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Rundzylinder ø40 Hub 100 einfachwirkend (Rod In) mit Gummipuffern.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Rc1 / 8 inch
Durchmesser (mm):
40
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
100
Leistung:
Einfachwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
CG-D040
ab € 11,12*
Zubehör
SMC
CG-F040
ab € 11,15*
Zubehör
SMC
CG-L040
ab € 4,73*
Zubehör
SMC
BJ3-1
ab € 1,62*
Zubehör
SMC
Y-G04
ab € 6,28*
Zubehör
SMC
CG-040-24A
ab € 12,86*
Zubehör
SMC
BMA2-040
ab € 2,25*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,71*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,11*
Zubehör
SMC
CG-T040
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.