Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDG5BA25SV-365 Zylinder ø25 Hub 365 Edelstahl – FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDG5BA25SV-365 Zylinder ø25 Hub 365 Edelstahl – FKM
CDG5BA25SV-365 Zylinder ø25 Hub 365 Edelstahl – FKM
Artikel-Nr.:
     594FP-CDG5BA25SV-365
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDG5BA25SV-365
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
smc edelstahlzylinder
edelstahlzylinder
Zylinder Edelstahl Durchmesser 25 Hub 365 FKM Dichtung, doppeltwirkend und Pufferung + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
25
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
FKM
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
365
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.