Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDG5BA50TFSR-125 Zylinder ø50 Hub 125 Edelstahl – NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDG5BA50TFSR-125 Zylinder ø50 Hub 125 Edelstahl – NBR
CDG5BA50TFSR-125 Zylinder ø50 Hub 125 Edelstahl – NBR
Artikel-Nr.:
     594FP-CDG5BA50TFSR-125
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDG5BA50TFSR-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder Edelstahl Durchmesser 50 Hub 125 NBR Dichtung, doppeltwirkend und Pufferung + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
50
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
125
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,21*
€ 168,48*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,73*
€ 171,00*
Lager 594FP
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 163,05*
€ 195,62*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.