Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDG5BA50TFSV-600 Zylinder ø50 Hub 600 Edelstahl – FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDG5BA50TFSV-600 Zylinder ø50 Hub 600 Edelstahl – FKM
CDG5BA50TFSV-600 Zylinder ø50 Hub 600 Edelstahl – FKM
Artikel-Nr.:
     594FP-CDG5BA50TFSV-600
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDG5BA50TFSV-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder Edelstahl Durchmesser 50 Hub 600 doppeltwirkend mit Magnet und Pufferung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
50
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
FKM
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
600
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,19*
€ 309,61*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 265,76*
€ 314,22*
Lager 594FP
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 307,07*
€ 359,56*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,56*
€ 427,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,88*
€ 424,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,43*
€ 403,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,07*
€ 365,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.