Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDG5EA20SV-150 Zylinder ø20, Hub 150, Edelstahl, doppelt wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDG5EA20SV-150 Zylinder ø20, Hub 150, Edelstahl, doppelt wirkend
CDG5EA20SV-150 Zylinder ø20, Hub 150, Edelstahl, doppelt wirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CDG5EA20SV-150
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDG5EA20SV-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
CDG5EA20SV-150 Zylinder ø20, Hub 150, Edelstahl, doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
20
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
FKM
Hub (mm):
150
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 80,08*
€ 98,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,32*
€ 100,36*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 93,64*
€ 114,83*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.