Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDG5EA32TFSV-75 Zylinder ø32, Hub 75, Edelstahl, doppelt wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDG5EA32TFSV-75 Zylinder ø32, Hub 75, Edelstahl, doppelt wirkend
CDG5EA32TFSV-75 Zylinder ø32, Hub 75, Edelstahl, doppelt wirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CDG5EA32TFSV-75
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDG5EA32TFSV-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ø32 Hub 75 Edelstahl Doppeltwirkend + Magnet
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
PU Polyurethan
Dichtungsmaterial:
FKM
Hub (mm):
75
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,75*
€ 140,05*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 117,00*
€ 142,20*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 135,71*
€ 163,27*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.