Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDG5EA40TFSV-25 Zylinder ø40, Hub 25, Edelstahl, doppelt wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDG5EA40TFSV-25 Zylinder ø40, Hub 25, Edelstahl, doppelt wirkend
CDG5EA40TFSV-25 Zylinder ø40, Hub 25, Edelstahl, doppelt wirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CDG5EA40TFSV-25
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDG5EA40TFSV-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ø40 Hub 25 Edelstahl Doppeltwirkend + Magnet
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
40
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
FKM
Hub (mm):
25
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,99*
€ 140,42*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 118,52*
€ 157,08*
Lager 594FP
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 133,50*
€ 161,51*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.