Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDG5EN100TFSR-300 Zylinder Edelstahl 304 ø100 Hub 300 SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDG5EN100TFSR-300 Zylinder Edelstahl 304 ø100 Hub 300 SMC
CDG5EN100TFSR-300 Zylinder Edelstahl 304 ø100 Hub 300 SMC
Artikel-Nr.:
     594FP-CDG5EN100TFSR-300
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDG5EN100TFSR-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder RVS304 (NBR-Dichtungen) Ø 100mm Hub 300mm doppeltwirkend mit Magnet- und Gummipufferung.
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
100
fließen:
0,0
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-
Hub (mm):
300
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,48*
€ 478,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 417,92*
€ 486,02*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 479,43*
€ 560,05*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,05*
€ 666,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,14*
€ 663,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,50*
€ 617,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,70*
€ 600,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,43*
€ 570,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.