Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Pneumatik-Normzylinder
>
Edelstahlzylinder
>
Artikel
CDG5EN80TFSV-30 Zylinder Edelstahl 304 ø80 Hub 30 SMC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-CDG5EN80TFSV-30
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
CDG5EN80TFSV-30
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder RVS304 (FKM-Dichtungen) Ø 80mm Hub 30mm doppeltwirkend und Gummipufferung.
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
80
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
FKM
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
30
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zylinder ISO 15552
,
smc edelstahlzylinder
,
edelstahlzylinder
,
normzylinder doppelwirkend
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,25*
€ 370,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,79*
€ 353,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,99*
€ 304,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
I-G08SUS Gabel Edelstahl ø80 mm SMC
SMC
I-G08SUS
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen