Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG5BA20SV-70 Zylinder ø20 Hub 70 Edelstahl – FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CG5BA20SV-70 Zylinder ø20 Hub 70 Edelstahl – FKM
CG5BA20SV-70 Zylinder ø20 Hub 70 Edelstahl – FKM
Artikel-Nr.:
     594FP-CG5BA20SV-70
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CG5BA20SV-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
smc edelstahlzylinder
edelstahlzylinder
Zylinder Edelstahl Durchmesser 20 Hub 70 doppeltwirkend und puffernd
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
20
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
FKM
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
70
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.