Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG5BA25SV-60 Zylinder ø25 Hub 60 Edelstahl – FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CG5BA25SV-60 Zylinder ø25 Hub 60 Edelstahl – FKM
CG5BA25SV-60 Zylinder ø25 Hub 60 Edelstahl – FKM
Artikel-Nr.:
     594FP-CG5BA25SV-60
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CG5BA25SV-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
smc edelstahlzylinder
edelstahlzylinder
Zylinder Edelstahl Durchmesser 25 Hub 60 doppeltwirkend und puffernd
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
25
fließen:
0,0
Dichtungsmaterial:
FKM
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
60
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.