Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG5BA50TFSV-400 Zylinder ø50 Hub 400 Edelstahl – FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CG5BA50TFSV-400 Zylinder ø50 Hub 400 Edelstahl – FKM
CG5BA50TFSV-400 Zylinder ø50 Hub 400 Edelstahl – FKM
Artikel-Nr.:
     594FP-CG5BA50TFSV-400
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CG5BA50TFSV-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder Edelstahl Durchmesser 50 Hub 400 doppeltwirkend und puffernd
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
50
fließen:
0,0
Dichtungsmaterial:
FKM
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
400
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,10*
€ 259,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,05*
€ 263,31*
Lager 594FP
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 256,06*
€ 301,96*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,96*
€ 359,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,93*
€ 355,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,37*
€ 341,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.