Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Pneumatik-Normzylinder
>
Edelstahlzylinder
>
Artikel
CP96SDB125-400-XC68 Zylinder ISO/VDMA ø125 Hub 400 Kolbenstange aus Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-CP96SDB125-400-XC68
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
CP96SDB125-400-XC68
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO / VDMA ø125 Hub 400 mit Luftpuffern und Magnetkolben und Kolbenstange aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
125
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 70°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
400
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Profilzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Zylinder ISO 15552
,
Kolbenstange
,
smc edelstahlzylinder
,
edelstahlzylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,47*
€ 570,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,11*
€ 566,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,40*
€ 520,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,70*
€ 495,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS5125 Hinteres Scharnier Schmal ø125 mm SMC
SMC
DS5125
ab € 92,12*
Zubehör
F5125 Flansch SMC ø125 mm
SMC
F5125
ab € 51,77*
Zubehör
GKM30-54 Gabel ø125 mm SMC
SMC
GKM30-54
ab € 68,25*
Zubehör
JA125-27-200 Ausrichtungsstecker ø125 mm SMC
SMC
JA125-27-200
ab € 84,68*
Zubehör
KJ27D Kugelkopf ø125 mm SMC
SMC
KJ27D
ab € 49,86*
Zubehör
L5125 Fußstütze SMC ø125 (pro Satz = 2 Stück)
SMC
L5125
ab € 57,83*
Zubehör
SMC Montagehalterung CS5125 zur Verwendung mit Serie C(P)95 und C(P)96
SMC
CS5125
ab € 126,77*
Zubehör
SMC Montagehalterung D5125 zur Verwendung mit Serie C(P)95 und C(P)96
SMC
D5125
ab € 70,25*
Zubehör
SMC Pneumatik-Schalter D-M9 Halbleiter 4.5 → 28V dc PNP LED Anzeige
SMC
D-M9PWL
ab € 25,16*
Zubehör
SMC Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter D-A9 Reed
SMC
D-A93L
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen