Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERP076808 Prevost Nippel 8mm Schlauchanschluss Euro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERP076808 Prevost Nippel 8mm Schlauchanschluss Euro
ERP076808 Prevost Nippel 8mm Schlauchanschluss Euro
Artikel-Nr.:
     594FP-ERP076808
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     ERP07.6808
EAN/GTIN:
     3660058007627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
Prevost Stecknippelschlauchstutzen 8mm Euro-Profil.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
fließen:
1750,0
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Leistung:
Euro-Profil
Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prevost
ESI07.1101
ab € 17,00*
Zubehör
Prevost
ESI07.1102
ab € 17,80*
Zubehör
Prevost
ESI07.1151
ab € 17,81*
Zubehör
Lingemann
L11131477
ab € 18,25*
Zubehör
Lingemann
L15001782
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.