Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KJ16D Kugelkopf ø50/63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KJ16D Kugelkopf ø50/63 mm
KJ16D Kugelkopf ø50/63 mm
Artikel-Nr.:
     594FP-KJ16D
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KJ16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Kugelkopf M16x1,5 für Pneumatikzylinder ISO15552 und ISO / VDMA ø50-63 SMC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M16 inch
Durchmesser (mm):
50
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Dichtungsmaterial:
-
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.