Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftsteckverbinder
>
Artikel
KQ2H08-00A Verlängerungskupplung 8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-KQ2H08-00A
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
KQ2H08-00A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverbindung, gerade, gleicher Durchmesser 8mm x 8mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
60°C
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Einschraubsteckverbinder
,
Pneumatik T-Steckverbinder
,
Pneumatik Winkel-Steckverbinder
,
Pneumatik-Kreuzverbinder
,
Schottsteckanschluß
,
Steckverbinder Druckluft
,
T-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkel-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkelsteckverbinder Pneumatik
,
Aufschraubklemmringverschraubung
,
Druckluftkreuzverschraubung
,
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Hydraulik Kupplung
,
Hydraulikkupplung
,
PPSU-Steckfitting
,
Steckfitting
,
gerade steckverbinder smc
,
hydraulik kupplung
,
druckluftsteckverbinder gerade
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,59*
€ 2,15*
Lager 955
2 Tage
378
10
€ 8,90*
ab € 1,61*
€ 2,18*
Lager 115
1 Tag
71
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,61*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,88*
€ 3,73*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,71*
€ 4,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 37,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC Rohrschneider für Kunststoff, 6 mm
SMC
TG-1
ab € 8,79*
Zubehör
SMC Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 12 mm
SMC
TK-3
ab € 5,49*
Zubehör
SMC Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 13 mm
SMC
TK-1
ab € 16,51*
Zubehör
SMC Rohrschneider Stahl für Kunststoff, 18 mm
SMC
TK-2
ab € 16,90*
Zubehör
SMC Serie TM PP Rohrclips, für 8 Rohre Ø 8mm
SMC
TM-08
ab € 1,41*
Zubehör
SMC TCU Polyurethan Spiralschlauch Schwarz, Innen-Ø 5mm x 2m, 0,8 MPa
SMC
TCU0805B-1
ab € 25,01*
Zubehör
SMC TU Druckluftrohr PUR Blau, Innen-Ø 5mm / Außen 8mm x 20m bis 0,8 MPa
SMC
TU0805BU-20
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen