Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/8160/M/125 Zylinder Spurstange ø160 Hub 125 +M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RA/8160/M/125 Zylinder Spurstange ø160 Hub 125 +M
RA/8160/M/125 Zylinder Spurstange ø160 Hub 125 +M
Artikel-Nr.:
     594FP-RA/8160/M/125
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/8160/M/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
Zylinder ISO 15552 Spurstange ø 160 Hub 125 + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/4 inch
Durchmesser (mm):
160
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
125
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,83*
€ 758,54*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,04*
€ 802,05*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 740,99*
€ 825,14*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 989,20*
€ 1.073,39*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,39*
€ 1.277,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,67*
€ 1.255,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,60*
€ 1.220,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,02*
€ 1.198,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,20*
€ 1.177,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.