Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT120-050-0160 Teleskopzylinder ø 50 Hub 160 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT120-050-0160 Teleskopzylinder ø 50 Hub 160 Edelstahl
RT120-050-0160 Teleskopzylinder ø 50 Hub 160 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     594FP-RT120-050-0160
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     RT1200500160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Teleskopzylinder ø 50 Hub 160 Edelstahl Kolbenstangenflanschversion, 2 Stufen.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
50
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Hub (mm):
160
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-001
ab € 1,46*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-440
ab € 18,38*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-770
ab € 33,41*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-10050A
ab € 14,16*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11050
ab € 11,99*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11050S
ab € 39,43*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-12050
ab € 22,30*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-13050
ab € 6,12*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-19050
ab € 16,49*
Zubehör
Univer
DF-220
ab € 14,58*
Zubehör
Univer
DF-330M12
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.