Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT123-063-0250 Teleskopzylinder ø 63 Hub 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT123-063-0250 Teleskopzylinder ø 63 Hub 250
RT123-063-0250 Teleskopzylinder ø 63 Hub 250
RT123-063-0250 Teleskopzylinder ø 63 Hub 250
Artikel-Nr.:
     594FP-RT123-063-0250
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     RT1230630250
EAN/GTIN:
     8718427043075
Artikeldatenblatt
Teleskopzylinder ø 63 Hub 250 Kolbenstangen-Außengewinde aus Edelstahl, 2-stufig, Rotation Freie Kolbenstange
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
63
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Hub (mm):
250
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,57*
€ 320,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-440
ab € 18,38*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-770
ab € 33,41*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-10063A
ab € 16,96*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11063
ab € 16,10*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11063S
ab € 57,48*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-12063
ab € 30,01*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-13063
ab € 6,28*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-14063
ab € 64,06*
Zubehör
SMC
GKM16-32
ab € 7,94*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-22050
ab € 49,24*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-23050
ab € 49,00*
Zubehör
SMC
KJ16D
ab € 12,96*
Zubehör
Univer
DF-220
ab € 14,58*
Zubehör
Univer
DF-330M12
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.