Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT133-050-1500 Teleskopzylinder ø 50 Hub 1500 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT133-050-1500 Teleskopzylinder ø 50 Hub 1500 Edelstahl
RT133-050-1500 Teleskopzylinder ø 50 Hub 1500 Edelstahl
RT133-050-1500 Teleskopzylinder ø 50 Hub 1500 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     594FP-RT133-050-1500
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     RT1330501500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Teleskopzylinder ø 50 Hub 1500 Kolbenstangen-Außengewinde Kolbenstange aus Edelstahl , 3 Stufen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
50
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Hub (mm):
1500
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,39*
€ 496,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,34*
€ 495,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,62*
€ 475,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,20*
€ 454,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,64*
€ 412,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-440
ab € 18,38*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-770
ab € 33,41*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-10100A
ab € 26,59*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11100
ab € 25,95*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11100S
ab € 83,28*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-12100
ab € 46,82*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-13100
ab € 14,06*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-14100
ab € 90,26*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-16080
ab € 2,00*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-19100
ab € 41,88*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-22080
ab € 70,29*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-23080
ab € 70,34*
Zubehör
SMC
KJ20D
ab € 19,96*
Zubehör
Univer
DF-220
ab € 14,58*
Zubehör
Univer
DF-330M12
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.