Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT220-050-0650 Teleskopzylinder ø 50 Hub 650 Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT220-050-0650 Teleskopzylinder ø 50 Hub 650 Flansch
RT220-050-0650 Teleskopzylinder ø 50 Hub 650 Flansch
RT220-050-0650 Teleskopzylinder ø 50 Hub 650 Flansch
Artikel-Nr.:
     594FP-RT220-050-0650
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     RT2200500650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Teleskopzylinder ø 50 Hub 650 Ausführung mit Kolbenstangenflansch aus verchromtem Stahl, 2 Stufen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
50
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Hub (mm):
650
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,44*
€ 346,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,91*
€ 295,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-001
ab € 1,46*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-440
ab € 18,38*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-770
ab € 33,41*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-10050A
ab € 14,16*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11050
ab € 11,99*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11050S
ab € 39,43*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-12050
ab € 22,30*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-13050
ab € 6,12*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-19050
ab € 16,49*
Zubehör
Univer
DF-220
ab € 14,58*
Zubehör
Univer
DF-330M12
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.