Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Ausschankbecher
>
Artikel
Ausschankbecher Kunststoff klar 400 ml 100 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
595-TAB-25
Hersteller:
iPEP
Herst.-Nr.:
999-TAB-25
EAN/GTIN:
4260419032948
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Ausschankbecher Kunststoff klar 400 ml 100 Stück
- Inhalt: 400 ml
- Ausschankbecher klar mit Füllstrich
- 100 Becher
... >
Lager 595
>
Becher
>
Trinkbecher
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgetränkebecher
,
ausschankbecher 400ml
,
ausschankbecher
,
Becher
,
Trinkbecher
,
Kaffeebecher
,
Coffee to go
,
Weinglas
,
Sektglas
,
Trinkbecher Coca Cola
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,92*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ausschankbecher Kunststoff klar 200 ml 100 Stück
iPEP
999-TAB-05
ab € 2,96*
Ähnlich
Ausschankbecher Kunststoff weiss 200 ml 100 Stück
iPEP
999-TAB-10
ab € 2,96*
Ähnlich
Einwegaschenbecher Aluminium 1 Stück
iPEP
999-AB-02
ab € 0,123*
Ähnlich
Grillreiniger & Kaminfensterreiniger Profi 500 ml
iPEP
999-R-614
ab € 2,63*
Ähnlich
Rührstäbchen 14cm Holz braun 1000 Stück
iPEP
999-EB-11
ab € 3,09*
Ähnlich
Trinkbecher 20ml - 40ml 100 Stück
iPEP
999-TAB-30
ab € 4,01*
Ähnlich
Trinkbecher 40ml 80 Stück
iPEP
999-TAB-31
ab € 4,21*
Ähnlich
Trinkbecher Coca-Cola mit Deckel 300ml 100 Stück
iPEP
999-TAB-51
ab € 9,33*
Ähnlich
Trinkbecher Coca-Cola mit Deckel 500ml 100 Stück
iPEP
999-TAB-53
ab € 14,85*
Ähnlich
Trinkbecher Coca-Cola ohne Deckel 300ml 100 Stück
iPEP
999-TAB-50
ab € 7,30*
Ähnlich
Trinkbecher Coca-Cola ohne Deckel 500ml 100 Stück
iPEP
999-TAB-52
ab € 12,32*
Ähnlich
Weinglas 100ml 60 Stück
iPEP
999-WG-01
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen