| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5FMXK-FS-00045 Herst.-Nr.: FS-00045 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung floorsaver Reiniger und Entfetter wird als Konzentrat geliefert. Unverdünnt angewendet löst er vor dem Anstrich hartnäckige Öl- und Fettverschmutzungen von Betonböden. Sein geringer Geruch und die praktisch lösungsmittelfreie Rezeptur sorgen für die bestmögliche Vorbereitung, damit ihre Bodenfarbe dauerhaft hält. floorsaver Reiniger und Entfetter ist vielseitig anwendbar. Anwendung Schritt 1 - Vorbereitung: - Sorgen Sie dafür, dass der Boden sauber ist. floorsaver Reiniger und Entfetter wirkt bei der Anwendung auf trockenen Oberflächen viel effektiver.
- Fegen Sie den (trockenen) Boden, um Staub und losen Dreck zu entfernen.
Schritt 2 - Anwendung: - Tragen Sie das Produkt auf den Boden auf, entweder als Konzentrat oder wie oben beschrieben verdünnt.
- Verteilen Sie es mit einem Besen und lassen es einige Minuten einwirken, um Fett und Dreck aufzuweichen.
- Schrubben Sie mit einem Besen, spülen Sie mit sauberem Wasser und lassen Sie den Boden trocknen.
Produktdetails - Geeignet für: Blanker Beton, bereits vorhandene Anstriche, auf Maschinen(Innen- und Aussenbereich)
- Eigenschaften: wasserbasiert und biologisch abbaubar
- Reichweite:
- Unverdünnte Anwendung für hartnäckiges Fett: 5L reichen für 30m², 25L reichen für 150m²
- Verdünnt mit 20 Teilen Wasser für allgemeine vorbereitende Reinigung: 5L reichen für 600m², 25L reichen für 3000m²
- Verdünnt mit 40 Teilen Wasser für die Reinigung und Pflege bereits gestrichener Böden: 5L reichen für 1000m², 25L reichen für 5000m²
- Minimale Anwendungstemperaturen: 10°C Oberflächentemperatur
- Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Dose.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Transparent | Inhalt: | 25 Liter | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allesreiniger konzentrat, allzweckreiniger, universalreiniger 25 l, Reiniger, Biologischer Reiniger, Bodenreiniger, Betonreiniger, Boden Reiniger, Beton Reiniger, Ölentferner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |