Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 4 BUMAX88 M 5 x 16 A 4-88 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 A 4 BUMAX88 M 5 x 16 A 4-88 S
ISO 4762 A 4 BUMAX88 M 5 x 16 A 4-88 S
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-047629410050016-REY
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     047629410050016-REY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 BUMAX88 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso4762 a4 m5x16, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m5, BUMAX88, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M5x16, ISO4762, A4-88, AM4762516, 04762.941
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,69*
€ 193,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,63*
€ 192,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,31*
€ 186,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,26*
€ 181,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,72*
€ 156,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.