Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE slim Schlitz 4x0,8x100mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE slim Schlitz 4x0,8x100mm Wera
Schraubendreher VDE slim Schlitz 4x0,8x100mm Wera
Schraubendreher VDE slim Schlitz 4x0,8x100mm Wera
Schraubendreher VDE slim Schlitz 4x0,8x100mm Wera
Schraubendreher VDE slim Schlitz 4x0,8x100mm Wera
Schraubendreher VDE slim Schlitz 4x0,8x100mm Wera
Schraubendreher VDE slim Schlitz 4x0,8x100mm Wera
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3062810040
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006441001
EAN/GTIN:
     4013288160102
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
VDE-Schraubendreher für Schlitz, slim

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemmen. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
Marke = Wera
Gesamtlänge = 198 mm
Klingenlänge = 100 mm
Klingenbreite = 4,0 mm
Klingenstärke = 0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher wera, vde-schraubendreher (schlitz), Schraubenzieher, VDE, Schraubendreher, Wera, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, 3062810040, 62810040
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 6,46*
2 Tage
85
20
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 6,47*
3 Tage
69
1
€ 4,79*
ab € 5,68*
€ 7,22*
2 Tage
118
1
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 7,27*
Lager 5HCAZ
69
1
€ 9,95*
ab € 6,94*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 4,27*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,76*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 6,36*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,98*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 4,33*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,82*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,55*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 4,50*
Ähnlich
Wera
05006154001
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.