| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-71502B Herst.-Nr.: 996537 EAN/GTIN: 4048889016237 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 27/7 - besonders schmaler Knickschutz - ideal bei hoher Packungsdichte am Switch - Bandbreite: 250 MHz - Leiter: Kupfer - Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Verpackung: Einzelverpackung - 15 Jahre Garantie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Tecline: | Tecline |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 s/ftp blau 2m, patch kabel, patch-kabel sftp, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6], CAT.6, Patch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |