Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie transparent 500mm x 300m 17my LLDPE


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5058690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Unsere transparente Handstretchfolie ist die ideale Lösung für effizientes Verpacken und Sichern von Produkten. Mit herausragender Qualität und erstklassiger Funktionalität bietet sie optimale Sicherheit für Ihre Waren. Hohe Transparenz: Die klare Sicht auf verpackte Produkte ermöglicht eine einfache Identifizierung und erleichtert die Bestandskontrolle. Starke Haftung: Die Handstretchfolie haftet zuverlässig und bietet eine sichere Fixierung, ohne dabei Rückstände zu hinterlassen. Leichtes Handling: Dank ihrer ergonomischen Handhabung ist die Stretchfolie einfach zu verwenden und ermöglicht eine effiziente Verpackung ohne großen Aufwand. Reißfestigkeit: Die Folie zeichnet sich durch ihre hohe Reißfestigkeit aus, was für eine sichere Sicherung der Ware während des Transports sorgt. Vielseitige Anwendung: Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Lebensmittelindustrie bis hin zur Lagerlogistik, um Produkte sicher und geschützt aufzubewahren.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
transparent
Folie:
LLDPE
Länge:
300 m
Rollentyp:
Handrolle
Stärke:
17 my
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500mm x 300m 17my, bündelfolie, bündelfolie transparent, 8159731, dehnfolie, farbige handstretchfolie, handdehnfolie, handstretchfolie, handstretchfolie farbig, handstretchfolien, handverpackungsfolie, handwickelfolie, schwarze handstretchfolie, stretchfolie, verpackungsfolie, warenschutz, warensicherung, wickelfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,01827* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.