Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 150x200+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600800
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340190
EAN/GTIN:
     4063963004375
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit · Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet · Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht · Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite · Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut · Verschweissbar
Weitere Informationen:
Breite innen:
200 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,6
Höhe innen:
50 mm
Länge innen:
150 mm
Material:
LDPE-Folie
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel verschweißbar, pe-beutel, pe-beutel 70µ, 73.401.90, 7340190, bläschen-beutel, luftpolster, luftpolster flachbeutel, luftpolster mit selbstklebeverschluss, luftpolsterbeutel, sk-verschluss, selbstklebeverschluss, warenschutz, luftpolsterfolienbeutel, polybeutel, warensicherung, xt7340190
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 7,90*
ab € 29,05*
€ 56,315*
4 Tage
26
Frei Haus
ab € 29,26*
€ 56,42*
Lager 5R7J8
20
€ 3,99*
ab € 35,275*
€ 62,925*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,925*
€ 74,88075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,905*
€ 72,47695
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,58*
€ 59,0002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,42*
€ 54,0498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,085*
€ 50,08115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,095*
€ 47,71305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,275*
€ 41,97725
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1411* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.