Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PFERD Schleiföle und -pasten 412/5 ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Picto GHS
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42200009
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42200009
EAN/GTIN:
     4007220791356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Schleiföl
schleiföl pferd
Schleiföle werden beim Einsatz von Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage verwendet. Die Ausführung ALU für Aluminium verhindert das Zusetzen des Schleifwerkzeuges.
Weitere Informationen:
Verwendung auf:
Aluminium
Inhalt metrisch:
5000 ml
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Schleiföl 412/5 ALU in Kanister 5 Liter für Aluminium | Schleiföl
Produkthierarchie:
04100101
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
7100 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
4.8 kg
Länge (VE):
182 mm
Breite (VE):
162 mm
Höhe (VE):
241 mm
ECLASS 12.0:
23060103
ECLASS 13.0:
23060103
ETIM 9.0:
EC011797
ETIM 8.0:
EC011797
ECLASS 14.0:
23060103
ECLASS 7.1:
23060103
ECLASS 8.1:
23060103
ECLASS 9.1:
23060103
ECLASS 10.1:
23060103
ECLASS 11.1:
23060103
Vorteile:
Höhere Standzeit der Werkzeuge. | Geringere Temperaturentwicklung durch Schmier- und Kühlwirkung. | Geringeres Anhaften von Spänen auf dem Schleifbelag. | Bessere Oberfläche.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Stahlguss | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen
Antriebsarten:
Handeinsatz
GHS Gefahrgut:
nein
GHS Gefahrhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
GHS Sicherheitshinweis:
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.;KEIN Erbrechen herbeiführen.;Unter Verschluss aufbewahren.;Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
GHS Nr.:
GHS08
GHS Signalwort:
Gefahr
GHS Signalwort kurz:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schleiföl, Kanister, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
7
pro Stück
€ 5,00*
ab € 66,52*
€ 82,78*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 83,78*
8 Tage
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 67,40*
€ 83,80*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,67*
€ 86,96*
5 Tage
11
pro Stück
€ 4,30*
ab € 69,86*
€ 88,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 13,304* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.