Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter 8040/11-V30-035-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-10358113
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     245657
EAN/GTIN:
     4046827065996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Ausschalter
Wechselschalter

Wechselschalter 8040/11-V30-035-B

Installationsschalter Wechselschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8040/11-V30-035-B, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Polzahl: 2, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC 80 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Wechselschalter
Polzahl:
2
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Schutzart (IP):
IP66
Ex-Klasse:
IIC
Schutzklasse:
II
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,25*
€ 140,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,28*
€ 141,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,10*
€ 141,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 117,90*
€ 146,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,53*
€ 160,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.