Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 400150O gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 400150O gr
Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 400150O gr
Artikel-Nr.:
     6012-10756726
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA64001507030O
EAN/GTIN:
     4012740102452
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
hager verdrahtungskanal (l x b x h)...
verdrahtungskanal hager

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 400150O gr

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 40x15mm steingrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
43 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 7,28*
€ 10,47*
€ 5,95*
ab € 7,2816*
€ 10,4716*
€ 5,46*
ab € 7,46*
€ 10,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,56*
€ 10,85*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,45*
€ 12,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,225* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,72*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,40*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1434*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.